Motion
230H100

TB WOODS
230H100

Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 23.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 46 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619231
No. Fabricante 230H100
Price$56.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
230H100

Cinturón de distribución - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 23.0000 pulg. de longitud, 1.0000 pulg. de ancho, 46 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619231
No. Fabricante 230H100
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
Price$56.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la correa
    1.0000 pulg.
  • Longitud
    23.0000 pulg.
  • Longitud total
    23.0000 pulg.
  • Overall Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    23.0000 pulg.
  • Peso
    0.2 lb
  • Ancho
    1.0000 pulg.

Details

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Number Of Teeth  
    46
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Cinturón de distribución
  • UPC_NO
    698672371377

Descripción general

Descripción del fabricante
230H100 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron