Especificaciones
Dimensions
- Ancho de la correa3.0000 pulg.
- Longitud23.0000 pulg.
- Longitud total23.0000 pulg.
- Overall Ancho3.0000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Longitud del paso23.0000 pulg.
- Peso0.6 lb
- Ancho3.0000 pulg.
Details
- Tipo de correaH
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Number Of Teeth46
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672371407
Descripción general
Descripción del fabricante
230H300 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN