Motion
2AK2834

TB WOODS
2AK2834

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , diámetro exterior 2.85 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619274
No. Fabricante 2AK2834
Precio284.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
2AK2834

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , diámetro exterior 2.85 pulg., ranuras 2 , material de hierro fundido
Artículo MI #09619274
No. Fabricante 2AK2834
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
Precio284.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    2
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672095983

Descripción general

Descripción del fabricante
2AK2834 2AK28X3/4 HOJA DE FHP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron