Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa0.2500 pulg.
- Longitud34.0000 pulg.
- Longitud total34.0000 pulg.
- En general Ancho0.2500 pulg.
- Paso0.2000 pulg.
- Longitud del paso34.0000 pulg.
- Peso0.1 lb
- Ancho0.2500 pulg.
Detalles
- Tipo de correaXL
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes170
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672350556