Motion
380XL037

TB WOODS
380XL037

Cinturón síncrono y de sincronización - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 38.0000 pulg. de longitud, 0.3800 pulg. de ancho, 190 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619450
No. Fabricante 380XL037
Precio22.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
380XL037

Cinturón síncrono y de sincronización - XL, paso de 0.2000 pulg., paso de 38.0000 pulg. de longitud, 0.3800 pulg. de ancho, 190 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619450
No. Fabricante 380XL037
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
Precio22.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    0.3800 pulg.
  • Longitud
    38.0000 pulg.
  • Longitud total
    38.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3800 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    38.0000 pulg.
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    0.3800 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    XL
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de Dientes  
    190
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Cinturón de distribución
  • UPC_NO
    698672350624

Descripción general

Descripción del fabricante
380XL037 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron