Motion
4055M25

TB WOODS
4055M25

Correa de distribución - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 405 mm, 25 mm de ancho, 81 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619589
No. Fabricante 4055M25
Precio67.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
4055M25

Correa de distribución - 5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 405 mm, 25 mm de ancho, 81 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09619589
No. Fabricante 4055M25
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
Precio67.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    25 mm
  • Longitud
    405 mm
  • Longitud total
    405 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    405 mm
  • Peso
    0.09 lb
  • Ancho
    25 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de Dientes  
    81
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Correa de transmisión
  • UPC_NO
    698672227759

Descripción general

Descripción del fabricante
4055M25 405-5M-25 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"