Motion
4L515
Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 4L, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 51.50 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #09619653
No. Fabricante 4L515
Precio32.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 4L, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 51.50 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #09619653
No. Fabricante 4L515
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
Precio32.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    51.50 pulg.
  • Ancho superior
    1/2 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Número de catálogo del fabricante
    4L515
  • Material
    Dieno
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    4L
  • UPC_NO
    698672119597

Descripción general

Descripción del fabricante
4L515 CINTURÓN EN V

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"