Motion
4L680R

TB WOODS
4L680R

Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 4L, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 68 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #09619668
No. Fabricante 4L680R
Precio16.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
4L680R

Correa trapezoidal FHP para servicios livianos - 4L, 1/2 in de ancho superior, 1 hebra, 68 in de longitud exterior nominal, suave
Artículo MI #09619668
No. Fabricante 4L680R
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
Precio16.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    5/16 pulg.
  • Longitud exterior nominal
    68 pulg.
  • Ancho superior por hebra
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma sintética - EPDM
  • Número de hebras
    1
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Sección
    4L

Descripción general

Descripción del fabricante
4L680R 4L680 CINTURÓN EN V RAW EDGE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good