Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la correa3/4 pulg.
- Longitud exterior nominal125 pulg.
- Ancho superior por hebra1-1/4 pulg.
Detalles
- Recocido/SuavizadoSuave
- Material del cableAramida
- MaterialDieno
- Número de hebras4
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- SecciónD
- UPC_NO698672470025
Descripción general
Descripción del fabricante
CINTURÓN EN V DE 4RDP120 BANDAS