Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa1.0000 pulg.
- Longitud81.7000 pulg.
- En general Ancho1.0000 pulg.
- Paso0.3750 pulg.
- Longitud del paso81.7000 pulg.
- Peso0.4 lb
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de correaL
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes218
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCinturón de distribución
- UPC_NO698672360784