Motion
840H150

TB WOODS
840H150

Cinturón síncrono y de sincronización - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 84.0000 pulg. de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 168 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09620157
No. Fabricante 840H150
Precio221.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
840H150

Cinturón síncrono y de sincronización - Al, paso de 0.5000 pulg., paso de 84.0000 pulg. de longitud, 1.5000 pulg. de ancho, 168 dientes, material de neopreno
Artículo MI #09620157
No. Fabricante 840H150
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
Precio221.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la correa
    1.5000 pulg.
  • Longitud
    84.0000 pulg.
  • Longitud total
    84.0000 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    84.0000 pulg.
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    1.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de correa
    H
  • Material
    Neopreno
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Número de Dientes  
    168
  • Número de lados dentados
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 180 °F
  • Características de resistencia
    Resistente al fuego y al aceite
  • Tipo
    Cinturón de distribución
  • UPC_NO
    698672372084

Descripción general

Descripción del fabricante
840H150 CINTURÓN DE SINCRONIZACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"