Especificaciones
Dimensiones
- Peso17.6 lb
Detalles
- Sección de la correa8V
- Tipo de correa8V
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaAntiestática, resistente al fuego, resistente al aceite
- Estándares cumplidosARPM IP-22
- UPC_NO698672505000
Descripción general
Descripción del fabricante
8V5000 CINTURÓN EN V