Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la correa15 mm
- Longitud900 mm
- Longitud total900 mm
- En general Ancho15 mm
- Paso5 mm
- Longitud del paso900 mm
- Peso0.12 lb
- Ancho15 mm
Detalles
- Tipo de correa5M
- MaterialNeopreno
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Número de Dientes180
- Número de lados dentados1
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 180 °F
- Características de resistenciaResistente al fuego y al aceite
- TipoCorrea de transmisión
- UPC_NO698672227902