Motion
AK1441716

TB WOODS
AK1441716

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , 14.25 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #09620565
No. Fabricante AK1441716
Precio396.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
AK1441716

Disco FHP, sección de banda A-4L-3L , 14.25 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #09620565
No. Fabricante AK1441716
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
Precio396.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    3L, 4L, A
  • Diámetro interno
    1-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    14.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672114370

Descripción general

Descripción del fabricante
AK1441716 AK144X1 7/16 HOJA DE FHP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno