Motion
BK115138

TB WOODS
BK115138

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , 11.25 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #09620747
No. Fabricante BK115138
Precio301.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
BK115138

Disco FHP, sección de banda B-5L-A-4L , 11.25 pulg. de D.E., 1 ranura, material de hierro fundido
Artículo MI #09620747
No. Fabricante BK115138
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
Precio301.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    4L, 5L, A, B
  • Diámetro interno
    1-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Serie de casquillos
    No se requiere
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Ranuras  
    1
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • UPC_NO
    698672114974

Descripción general

Descripción del fabricante
BK115138 BK115X1 3/8 HOJA DE FHP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo