Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2.1300 pulg.
- Para ancho de banda40 mm
- Diámetro del cubo6.2500 pulg.
- Diámetro exterior19.5400 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso19.6500 pulg.
- Peso47 lb
Detalles
- Serie de casquillos3020
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- MaterialHierro fundido
- Número de Dientes112
- UPC_NO698672127295