Motion
P1128M50TL

TB WOODS
P1128M50TL

HTD Piñones - 112 Dientes, 3020
Artículo MI #09621622
No. Fabricante P1128M50TL
Price$1,170.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P1128M50TL

HTD Piñones - 112 Dientes, 3020
Artículo MI #09621622
No. Fabricante P1128M50TL
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
Su precio$1,170.61/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho de la cara
    2.3800 pulg.
  • Para ancho de banda
    50 mm
  • Diámetro del cubo
    6.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.1800 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    11.2300 pulg.
  • Peso
    27 lb

Details

  • Serie de casquillos
    3020
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Material
    Hierro fundido
  • Number Of Teeth  
    112
  • UPC_NO
    698672227117

Descripción general

Descripción del fabricante
P1128M50TL P112-8M-50-3020 TL SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron