Motion
P3814M115TL

TB WOODS
P3814M115TL

HTD Piñones - 38 Dientes, 3020
Artículo MI #09621647
No. Fabricante P3814M115TL
Precio1,069.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P3814M115TL

HTD Piñones - 38 Dientes, 3020
Artículo MI #09621647
No. Fabricante P3814M115TL
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
Su precio$1,069.66/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5.2500 pulg.
  • Para ancho de banda
    115 mm
  • Diámetro exterior
    6.5625 pulg.
  • Paso
    14 mm
  • Diámetro de paso
    6.6700 pulg.
  • Peso
    19.2 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    3020
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    38
  • UPC_NO
    698672126267

Descripción general

Descripción del fabricante
P3814M115TL P38-14M-115-3020 TL SPKT