Motion
P388M85TL

TB WOODS
P388M85TL

HTD Piñones - 38 Dientes, 1610
Artículo MI #09621652
No. Fabricante P388M85TL
Precio637.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
P388M85TL

HTD Piñones - 38 Dientes, 1610
Artículo MI #09621652
No. Fabricante P388M85TL
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
Precio637.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3.7500 pulg.
  • Para ancho de banda
    85 mm
  • Diámetro exterior
    3.7600 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Diámetro de paso
    3.8100 pulg.
  • Peso
    3.8 lb

Detalles

  • Serie de casquillos
    1610
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Material
    Hierro fundido
  • Número de Dientes  
    38
  • UPC_NO
    698672127134

Descripción general

Descripción del fabricante
P388M85TL P38-8M-85-1610 TL SPKT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron