Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5.2500 pulg.
- Para ancho de banda115 mm
- Diámetro exterior11.1200 pulg.
- Paso14 mm
- Diámetro de paso11.2300 pulg.
- Peso80 lb
Detalles
- Serie de casquillos4545
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- MaterialHierro fundido
- Número de Dientes64
- UPC_NO698672127608