Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara1.1300 pulg.
- Para ancho de banda20 mm
- Diámetro del cubo4.8800 pulg.
- Diámetro exterior7.9688 pulg.
- Paso8 mm
- Diámetro de paso8.0200 pulg.
- Peso13.2 lb
Detalles
- Serie de casquillos2517
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- MaterialHierro fundido
- Número de Dientes80
- UPC_NO698672126632