Motion
TL1108 1116

TB Woods (RRX)
TL1108 1116

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 11/16 in, material de acero
Artículo MI #09621859
No. Fabricante TL1108 1116
Precio36.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB Woods (RRX)
TL1108 1116

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1108 , calibre de 11/16 in, material de acero
Artículo MI #09621859
No. Fabricante TL1108 1116
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
Precio36.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    11/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    1108
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8750 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672099943
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL11081116 TL1108X1 1/16 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo