Motion
TL2517214
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-1/4 in, material de acero
Artículo MI #09621955
No. Fabricante TL2517214
Precio94.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo de bloqueo cónico - Serie 2517 , calibre de 2-1/4 in, material de acero
Artículo MI #09621955
No. Fabricante TL2517214
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
Precio94.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    2517
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672136990
  • Par de apriete de la llave
    430 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL2517214 TL2517X2 1/4 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo