Motion
TL30303316

TB WOODS
TL30303316

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 3-3/16 in, material de acero
Artículo MI #09622075
No. Fabricante TL30303316
Precio162.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL30303316

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3030 , calibre de 3-3/16 in, material de acero
Artículo MI #09622075
No. Fabricante TL30303316
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
Precio162.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-3/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672072755
  • Par de apriete de la llave
    800 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL30303316 TL3030X3 3/16 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron