Motion
TL403021516

TB WOODS
TL403021516

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2-15/16 in, material de acero
Artículo MI #09622168
No. Fabricante TL403021516
Precio640.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL403021516

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4030 , calibre de 2-15/16 in, material de acero
Artículo MI #09622168
No. Fabricante TL403021516
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
Precio640.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4030
  • Longitud hasta Agujero  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672078856
  • Par de apriete de la llave
    1700 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL403021516 TL4030X2 15/16 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"