Motion
VQ2000-FPG-N9N9-FN

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-N9N9-FN

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , montaje en base, accesorio de un toque para 5/16 pulg.
Artículo MI #09623391
No. Fabricante VQ2000-FPG-N9N9-FN
Precio50.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ2000-FPG-N9N9-FN

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide 2 , montaje en base, accesorio de un toque para 5/16 pulg.
Artículo MI #09623391
No. Fabricante VQ2000-FPG-N9N9-FN
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
Precio50.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 5/16 pulg.

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ2000-FPG-N9N9-FN
  • Bloque de doble comprobación para los tipos separados VQ1000 y VQ2000
  • Presión máxima de funcionamiento: 0.8MPa
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.15MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: -5 a 50°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron