Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la pierna del divisor0.25 pulg.
- Altura de apertura del divisor6 pulg.
- Ancho de offset de abertura del divisor18 pulg.
- Ancho de apertura del divisor12 pulg.
- Altura36 pulg.
- Grosor1/4 pulg.
- Ancho48 pulg.
Detalles
- ClaridadBorrar
- ColorBorrar
- Dimensiones de las patas divisoras An x Al12 pulg. x 12 pulg.
- Dimensiones de la ranura de la pierna del divisor An x Al0.25 pulg. x 6 pulg.
- Ubicación de apertura del divisorCentro inferior
- Radio de apertura del divisor1 pulg.
- Perfil de bordeRonda
- Radio de borde2 pulg.
- Tipo de instalaciónAutosoporte
- MaterialPlástico
- Offset de borde de ranura del divisor de autosuministro12 pulg.
- Atenuación de ranura de divisor autoportante0.25 pulg. x 6 pulg.
- Tolerancia de espesor0.168 pulg. - 0.328 pulg.
- Unidades por juego6
Descripción general
- También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí
- Este divisor tiene esquinas redondeadas para eliminar bordes afilados y está diseñado con una pequeña abertura ubicada en el centro inferior para actuar como paso para cables, alambres, tarjetas de crédito, dinero, papeles y otros objetos pequeños
- Viene con patas autoportantes, por lo que requiere poco tiempo de configuración y es portátil.