Motion
BULK-PD-128
Divisores de panel transparente autoportantes con abertura centrada pequeña - 1/4" T x 72" An x 36" Al - 12" An x 6" Al - Juego de 3 unidades
Artículo MI #09624970
No. Fabricante BULK-PD-128
Precio784.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Divisores de panel transparente autoportantes con abertura centrada pequeña - 1/4" T x 72" An x 36" Al - 12" An x 6" Al - Juego de 3 unidades
Artículo MI #09624970
No. Fabricante BULK-PD-128
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
Precio784.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de la pierna del divisor
    0.25 pulg.
  • Altura de apertura del divisor
    6 pulg.
  • Ancho de offset de abertura del divisor
    30 pulg.
  • Ancho de apertura del divisor
    12 pulg.
  • Altura
    36 pulg.
  • Grosor
    1/4 pulg.
  • Ancho
    72 pulg.

Detalles

  • Claridad
    Borrar
  • Color
    Borrar
  • Dimensiones de las patas divisoras An x Al
    12 pulg. x 12 pulg.
  • Dimensiones de la ranura de la pierna del divisor An x Al
    0.25 pulg. x 6 pulg.
  • Ubicación de apertura del divisor
    Centro inferior
  • Radio de apertura del divisor
    1 pulg.
  • Perfil de borde
    Ronda
  • Radio de borde
    2 pulg.
  • Tipo de instalación
    Autosoporte
  • Material
    Plástico
  • Offset de borde de ranura del divisor de autosuministro
    18 pulg.
  • Atenuación de ranura de divisor autoportante
    0.25 pulg. x 6 pulg.
  • Tolerancia de espesor
    0.168 pulg. - 0.328 pulg.
  • Unidades por juego
    3

Descripción general

Descripción del fabricante
BULK-PD-128
  • También conocidos como estornudos o protectores contra la tos, estos divisores de plástico ópticamente transparente se utilizan para separar a las personas que entran en contacto estrecho entre sí
  • Este divisor tiene esquinas redondeadas para eliminar bordes afilados y está diseñado con una pequeña abertura ubicada en el centro inferior para actuar como paso para cables, alambres, tarjetas de crédito, dinero, papeles y otros objetos pequeños
  • Viene con patas autoportantes, por lo que requiere poco tiempo de configuración y es portátil.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"