Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conductorAWG 12
- Diámetro exterior0.439 pulg., 11.2 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobación21 CFR 175.300, AWM estilo 20886, UL 1581 llama de cable, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
- Radio de curvatura6 x D.E. del cable
- MarcaPASADOR SILFLEX
- Marcado de conductoresNegro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
- Hilo conductor65/30 cobre desnudo
- Cobre peso lb 1000 pies112 lb
- Material de aislamientoPolipropileno
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaPolímero termoplástico sin ftalatos de grado industrial
- Número de conductores4
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65Cumple con la Ley de Protección del Agua Potable Segura y Cumplimiento de Tóxicos de la Propisión 65 de California de 2046
- ProtecciónCinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
- Rango de temperatura-40°C - +90°C estático
- Marca comercialLUTZE SILFLEX®
- Voltaje1000V 90C UL AWM 20886
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable de control flexible para procesamiento de alimentos y bebidas
- Cable de control multiconductor de doble blindaje para máquinas y dispositivos de manipulación en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y fármacos
- Material de chaqueta aprobado por la FDA para contacto directo con alimentos según 21 CFR
- Cumple con NFPA 79, Artículo 12.68
- Adecuado para uso en zonas de contacto con alimentos, zonas de salpicaduras y zonas sin contacto
- Retardante de llama según UL 1581 Cable Flame
- Cumplimiento de la FDA probado según 21 CFR 175.359
- Chaqueta sin ftalatos
- Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
- Aislamiento de baja capacitancia
- Resistente a la mayoría de aceites y grasas
- Resistencia certificada por Ecolab a los agentes de limpieza y productos químicos comunes utilizados en los procedimientos de lavado de alimentos y bebidas
- Diámetro de cable pequeño
- Rellenos no absorbentes
- Diseño pendiente de patente