Motion
A6061404
Cable de alimentación de media tensión - Calibre de cables: 14 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #09626998
No. Fabricante A6061404
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cable de alimentación de media tensión - Calibre de cables: 14 AWG, número de conductores: 4
Artículo MI #09626998
No. Fabricante A6061404
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del cable
    11.60 mm
  • Tamaño del conductor
    AWG 14
  • Diámetro exterior
    0.456 pulg., 11.6 mm
  • Calibre del cable
    14 AWG

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    21 CFR 175.300, AWM estilo 20886, UL 1581 llama de cable, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
  • Radio de curvatura
    6 x D.E. del cable
  • Marca
    PASADOR SILFLEX
  • Serie de cables
    SILFLEX
  • Color
    Negro
  • Marcado de conductores
    Negro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
  • Hilo conductor
    41/30 cobre estañado
  • Cobre peso lb 1000 pies
    76 lb
  • Material de aislamiento
    XLPE
  • Color de la chaqueta
    Negro
  • Material de la chaqueta
    Polímero termoplástico sin ftalatos de grado industrial
  • Número de conductores
    4
  • Cantidad del paquete
    1
  • Declaración de la Propuesta 65
    No aplicable
  • Protección
    Cinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
  • Rango de temperatura
    -40°C - +90°C estático
  • Marca comercial
    LUTZE SILFLEX®
  • Tipo
    SI M FBP (C) TPE
  • Voltaje
    1000V 90C UL AWM 20886
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
A6061404 SILFLEX® M FBP AWG14/04C
  • Cable de motor flexible para procesamiento de alimentos y bebidas
  • Cable de alimentación de motor apantallado doble para conectar la alimentación a motores trifásicos, VFD y servodispositivos
  • Para máquinas y dispositivos de manipulación en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y fármacos
  • Cumple con NFPA 79, Artículo 12.72
  • Adecuado para uso en zonas de contacto con alimentos, zonas de salpicaduras y zonas sin contacto
  • El aislamiento Thermoset XLPE ofrece valores eléctricos superiores para aplicaciones VFD
  • Retardante de llama según UL 1581 Cable Flame
  • Cumplimiento de la FDA probado según 21 CFR 175.363
  • Chaqueta sin ftalatos
  • Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
  • Aislamiento de baja capacitancia
  • Resistente a la mayoría de aceites y grasas
  • Resistencia certificada por Ecolab a los agentes de limpieza y productos químicos comunes utilizados en los procedimientos de lavado de alimentos y bebidas
  • Rellenos no absorbentes
  • Diseño pendiente de patente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno