Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del conductorAWG 16
- Diámetro exterior0.425 pulg., 10.8 mm
Detalles
- Normativas de listado de aprobación21 CFR 175.300, AWM estilo 20886, UL 1581 llama de cable, NFPA 79 12.9, CE, RoHS, REACH
- Radio de curvatura6 x D.E. del cable
- MarcaPASADOR SILFLEX
- Marcado de conductoresNegro con números blancos y una conexión a tierra verde/amarillo
- Hilo conductor26/30 cobre estañado
- Cobre peso lb 1000 pies54 lb
- Material de aislamientoXLPE
- Color de la chaquetaNegro
- Material de la chaquetaPolímero termoplástico sin ftalatos de grado industrial
- Número de conductores4
- Cantidad del paquete1
- Declaración de la Propuesta 65No aplicable
- ProtecciónCinta de aluminio, trenza de cobre estañado y cable de drenaje
- Rango de temperatura-40°C - +90°C estático
- Marca comercialLUTZE SILFLEX®
- Voltaje1000V 90C UL AWM 20886
- Garantía5 años
Descripción general
- Cable de motor flexible para procesamiento de alimentos y bebidas
- Cable de alimentación de motor apantallado doble para conectar la alimentación a motores trifásicos, VFD y servodispositivos
- Para máquinas y dispositivos de manipulación en aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y fármacos
- Cumple con NFPA 79, Artículo 12.71
- Adecuado para uso en zonas de contacto con alimentos, zonas de salpicaduras y zonas sin contacto
- El aislamiento Thermoset XLPE ofrece valores eléctricos superiores para aplicaciones VFD
- Retardante de llama según UL 1581 Cable Flame
- Cumplimiento de la FDA probado según 21 CFR 175.362
- Chaqueta sin ftalatos
- Alta protección contra interferencias electromagnéticas (EMI)
- Aislamiento de baja capacitancia
- Resistente a la mayoría de aceites y grasas
- Resistencia certificada por Ecolab a los agentes de limpieza y productos químicos comunes utilizados en los procedimientos de lavado de alimentos y bebidas
- Rellenos no absorbentes
- Diseño pendiente de patente