Motion
FHNPT34
Accesorios de FBP LUTZE Acero inoxidable higiénico NPT 3/4"
Artículo MI #09627008
No. Fabricante FHNPT34
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorios de FBP LUTZE Acero inoxidable higiénico NPT 3/4"
Artículo MI #09627008
No. Fabricante FHNPT34
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    NPT 3/4"

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    Listado por UL
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Marca
    Accesorios de FBP
  • Rango de sujeción
    0.472-0.669 pulg., 12-17 mm
  • Rango de temperatura intermitente
    -40°C - +150°C / -40°F - +302°F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -20°C - +100°C / -4°F - +212 °F
  • Cantidad del paquete
    1
  • Clase de protección
    IP69, Tipo 4X UL50E
  • Material del sello
    EPDM según A 21 CFR 177.2600
  • Serie
    NPT de acero inoxidable higiénico
  • Rosca estándar
    NPT ANSI B1.20.1
  • Garantía
    5 años

Descripción general

Descripción del fabricante
FHNPT34 ACCESORIO DE CABLE HIGIÉNICO METÁLICO
  • Diseñado para los exigentes requisitos de las aplicaciones de procesamiento de alimentos, bebidas y fármacos
  • Fabricado con materiales aprobados en contacto con alimentos de conformidad con 21 CFR 177.2607
  • Acabado suave que evita la acumulación microbiana
  • IP69 resistencia al lavado a alta presión
  • Alivio de tensión integrado
  • Amplio rango de sellado y sujeción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"