Motion
421N45ARL4000

THOMSON (ALTRA)
421N45ARL4000

Raíl de perfil de bola estándar - Serie: 400, Raíl de 45 mm, Estándar
Artículo MI #09628117
No. Fabricante 421N45ARL4000
Precio2,710.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
421N45ARL4000

Raíl de perfil de bola estándar - Serie: 400, Raíl de 45 mm, Estándar
Artículo MI #09628117
No. Fabricante 421N45ARL4000
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
Precio2,710.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño nominal del raíl
    45 mm
  • Longitud total
    4000 mm
  • Ancho general
    45 mm
  • Peso
    6.451 lb

Detalles

  • Clase de precisión
    Grado normal
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 80 °C
  • Estilo de raíl
    Estándar
  • Tipo de raíl
    Normal
  • Serie
    400

Descripción general

Descripción del fabricante
RIEL DE PERFIL 421N45ARL4000 , SERIE 400

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good