Motion
ADJ162536-DD

Thomson
ADJ162536-DD

Cojinete lineal - Serie ADJ, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 350 lbf, cerrado
Artículo MI #09634234
No. Fabricante ADJ162536-DD
Precio208.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Thomson
ADJ162536-DD

Cojinete lineal - Serie ADJ, 1.0000 in de diámetro de eje, 1.5625 in de diámetro exterior, 2.2500 in de longitud total, capacidad de carga de 350 lbf, cerrado
Artículo MI #09634234
No. Fabricante ADJ162536-DD
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
Precio208.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    2.2500 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    350 lbf
  • Capacidad de carga
    350 lbf
  • Serie
    AJUSTE

Descripción general

Descripción del fabricante
ADJ162536-DD COJINETE LINEAL, BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo