Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior16 mm
- Longitud total25 mm
- Shaft Diameter8 mm
Details
- Material del cojinetePlástico, acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica126 N
- Capacidad de carga126 N
- SerieMAM
Descripción general
Descripción del fabricante
MAM08WWSS COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA