Motion
MAM12ADJWSS

THOMSON (ALTRA)
MAM12ADJWSS

Cojinete de bolas multitrac - Serie MAM, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 32 mm, Capacidad de carga de 245 N, Cerrado
Artículo MI #09643375
No. Fabricante MAM12ADJWSS
Precio312.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
MAM12ADJWSS

Cojinete de bolas multitrac - Serie MAM, Diámetro de eje de 12 mm, Diámetro exterior de 22 mm, Longitud total de 32 mm, Capacidad de carga de 245 N, Cerrado
Artículo MI #09643375
No. Fabricante MAM12ADJWSS
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
Precio312.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    32 mm
  • Eje Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    245 N
  • Capacidad de carga
    245 N
  • Serie
    MAM

Descripción general

Descripción del fabricante
MAM12ADJWSS COJINETE LINEAL, BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"