Motion
MAM16OPNWSS

THOMSON (ALTRA)
MAM16OPNWSS

Cojinete de bolas multitrac. Serie MAM, diámetro de eje de 16 mm, diámetro exterior de 26 mm, longitud total de 36 mm, capacidad de carga de 420 N, sellado
Artículo MI #09643390
No. Fabricante MAM16OPNWSS
Precio355.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
MAM16OPNWSS

Cojinete de bolas multitrac. Serie MAM, diámetro de eje de 16 mm, diámetro exterior de 26 mm, longitud total de 36 mm, capacidad de carga de 420 N, sellado
Artículo MI #09643390
No. Fabricante MAM16OPNWSS
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
Precio355.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    420 N
  • Capacidad de carga
    420 N
  • Serie
    MAM

Descripción general

Descripción del fabricante
MAM16OPNWSS COJINETE LINEAL, BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"