Motion
MAM20OPNSS

THOMSON (ALTRA)
MAM20OPNSS

Cojinete de bolas multitrac - Serie MAM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 770 N, Abierto
Artículo MI #09643397
No. Fabricante MAM20OPNSS
Precio405.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
MAM20OPNSS

Cojinete de bolas multitrac - Serie MAM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 770 N, Abierto
Artículo MI #09643397
No. Fabricante MAM20OPNSS
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
Precio405.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    770 N
  • Capacidad de carga
    770 N
  • Serie
    MAM

Descripción general

Descripción del fabricante
MAM20OPNSS COJINETE LINEAL, BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"