Motion
MAM25OPNWSS

THOMSON (ALTRA)
MAM25OPNWSS

Cojinete de bolas multitrac - Serie MAM, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 58 mm, Capacidad de carga de 1519 N
Artículo MI #09643406
No. Fabricante MAM25OPNWSS
Precio484.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
MAM25OPNWSS

Cojinete de bolas multitrac - Serie MAM, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 58 mm, Capacidad de carga de 1519 N
Artículo MI #09643406
No. Fabricante MAM25OPNWSS
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
Precio484.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Capacidad de carga dinámica
    1519 N
  • Capacidad de carga
    1519 N
  • Serie
    MAM

Descripción general

Descripción del fabricante
MAM25OPNWSS COJINETE LINEAL, BOLA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo