Especificaciones
Dimensions
- Diámetro exterior47 mm
- Longitud total68 mm
- Shaft Diameter30 mm
Details
- Material del cojinetePlástico, acero
- Tipo de casquilloCasquillo de bola
- Tipo de cierreCerrado
- Capacidad de carga dinámica1442 N
- Capacidad de carga1442 N
- SerieMAM
Descripción general
Descripción del fabricante
MAM30WSS COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA