Motion
MM05WW
Cojinete de bolas multitrac - Serie MM, Diámetro de eje de 5 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 22 mm, Capacidad de carga de 170 N, Cerrado
Artículo MI #09643432
No. Fabricante MM05WW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de bolas multitrac - Serie MM, Diámetro de eje de 5 mm, Diámetro exterior de 12 mm, Longitud total de 22 mm, Capacidad de carga de 170 N, Cerrado
Artículo MI #09643432
No. Fabricante MM05WW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • Eje Diámetro  
    5 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    170 N
  • Capacidad de carga
    170 N
  • Serie
    MM

Descripción general

Descripción del fabricante
MM05WW COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"