Motion
SPM16W
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 1020 N, Cerrado
Artículo MI #09644161
No. Fabricante SPM16W
Precio141.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 16 mm, Diámetro exterior de 26 mm, Longitud total de 36 mm, Capacidad de carga de 1020 N, Cerrado
Artículo MI #09644161
No. Fabricante SPM16W
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
Precio141.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    26 mm
  • Longitud total
    36 mm
  • Eje Diámetro  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    1020 N
  • Capacidad de carga
    1020 N
  • Serie
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM16W COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"