Motion
SPM20OPNW
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 2100 N, Abierto
Artículo MI #09644162
No. Fabricante SPM20OPNW
Precio167.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 2100 N, Abierto
Artículo MI #09644162
No. Fabricante SPM20OPNW
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
Precio167.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    2100 N
  • Capacidad de carga
    2100 N
  • Serie
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM20OPNW COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo