Motion
SPM25OPNW
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 58 mm, Capacidad de carga de 4130 N, Abierto
Artículo MI #09644163
No. Fabricante SPM25OPNW
Precio218.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 25 mm, Diámetro exterior de 40 mm, Longitud total de 58 mm, Capacidad de carga de 4130 N, Abierto
Artículo MI #09644163
No. Fabricante SPM25OPNW
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
Precio218.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    58 mm
  • Eje Diámetro  
    25 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    4130 N
  • Capacidad de carga
    4130 N
  • Serie
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM25OPNW COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo