Motion
SPM40OPNW
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 8620 N, Abierto
Artículo MI #09644167
No. Fabricante SPM40OPNW
Precio348.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 40 mm, Diámetro exterior de 62 mm, Longitud total de 80 mm, Capacidad de carga de 8620 N, Abierto
Artículo MI #09644167
No. Fabricante SPM40OPNW
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
Precio348.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    62 mm
  • Longitud total
    80 mm
  • Eje Diámetro  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    8620 N
  • Capacidad de carga
    8620 N
  • Serie
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM40OPNW COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo