Motion
SPM50W
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 12060 N, Cerrado
Artículo MI #09644170
No. Fabricante SPM50W
Precio530.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo métrico Super Ball - Serie SPM, Diámetro de eje de 50 mm, Diámetro exterior de 75 mm, Longitud total de 100 mm, Capacidad de carga de 12060 N, Cerrado
Artículo MI #09644170
No. Fabricante SPM50W
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
Precio530.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud total
    100 mm
  • Eje Diámetro  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    12060 N
  • Capacidad de carga
    12060 N
  • Serie
    SPM

Descripción general

Descripción del fabricante
SPM50W COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"