Motion
SPPBOM50
Bloque de almohadas de eje redondo - Abierto, Diámetro de eje de 50 mm, Longitud total de 113 mm
Artículo MI #09644179
No. Fabricante SPPBOM50
Precio1,049.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Bloque de almohadas de eje redondo - Abierto, Diámetro de eje de 50 mm, Longitud total de 113 mm
Artículo MI #09644179
No. Fabricante SPPBOM50
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
Su precio$1,049.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    113 mm
  • Ancho general
    4.4490 pulg.
  • Diámetro del eje
    50 mm

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    12500 N
  • Tipo de carcasa
    Abierta(s)
  • Tipo de bloque de almohada
    Bloque de almohada con cojinete Super Ball

Descripción general

Descripción del fabricante
SPPBOM50 COJINETE LINEAL, CASQUILLO DE BOLA,

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo