Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total152 mm
- Ancho general152 mm
- Diámetro del eje30 mm
Detalles
- Capacidad de carga dinámica16600 N
- Tipo de carcasaCerrado
- Tipo de bloque de almohadaBloque de almohada con casquillo de bola lineal doble
- Capacidad de carga estática18200 N