Motion
SSU12OPNWW-CR

THOMSON (ALTRA)
SSU12OPNWW-CR

Casquillo de bola Super Smart - Serie SSU, Diámetro de eje de 0.7500 in, Diámetro exterior de 1.2500 in, Longitud total de 1.6250 in, Capacidad de carga de 3518.543 N, Abierto
Artículo MI #09644451
No. Fabricante SSU12OPNWW-CR
Precio226.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
SSU12OPNWW-CR

Casquillo de bola Super Smart - Serie SSU, Diámetro de eje de 0.7500 in, Diámetro exterior de 1.2500 in, Longitud total de 1.6250 in, Capacidad de carga de 3518.543 N, Abierto
Artículo MI #09644451
No. Fabricante SSU12OPNWW-CR
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
Precio226.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    1.6250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    3518.543 N
  • Capacidad de carga
    3518.543 N
  • Serie
    SSU

Descripción general

Descripción del fabricante
SSU12OPNWW-CR COJINETE LINEAL, BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno