Motion
XA203242-SP

THOMSON (ALTRA)
XA203242-SP

Casquillo de bola de precisión - Serie XA, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, 2.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 231375 N, cerrado
Artículo MI #09644578
No. Fabricante XA203242-SP
Precio572.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

THOMSON (ALTRA)
XA203242-SP

Casquillo de bola de precisión - Serie XA, 1.2500 in de diámetro de eje, 2.0000 in de diámetro exterior, 2.6250 in de longitud total, capacidad de carga de 231375 N, cerrado
Artículo MI #09644578
No. Fabricante XA203242-SP
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
Precio572.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    2.6250 pulg.
  • Eje Diámetro  
    1.2500 pulg.

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    231375 N
  • Capacidad de carga
    231375 N
  • Serie
    XA

Descripción general

Descripción del fabricante
XA203242-SP COJINETE LINEAL, BOLA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno